zł82.89
Bez podatku VAT
zł101.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
These Edison torches boast ultra bright, long life LEDs - complete with an optical lens that produces a clear, bright white light.
Features and Benefits
• Water and impact resistant
• Highly durable anodised aluminium case with rubber grip
• Positive push button operation - easy to use when you need it most
• Corrosion-resistant finish
• All joints sealed with "O" rings, meaning this highly durable torch can withstand tough conditions
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość strumienia światła: | 42m |
• Typ: | Latarka ręczna |
Brand | Edison |
Całkowita długość | 213mm |
EAN | 5036140069855 |
ECLASS Code | 27119001 |
Kolor | Srebrny / Czarny |
Lumeny | 35lm |
Materiał obudowy | aluminium |
Możliwość ładowania | Nieładowalne |
Rozmiar baterii | D |
Typ żarówki | LED |
UNSPSC Code | 39101600 |
Waga | 346g |