zł53.95
Bez podatku VAT
zł66.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Can be used as either a torch or a lantern. Beam distance of 14m. Requires 4x AAA batteries (not included). Comes complete with a cord wrist strap.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość strumienia światła: | 14m |
• Typ: | Latarka ręczna |
Brand | Edison |
Całkowita długość | 115mm |
EAN | 5036140069886 |
ECLASS Code | 27119001 |
Kolor | Czarny/Żółty |
Lumeny | 10lm |
Materiał obudowy | guma Tworzywo sztuczne |
Możliwość ładowania | Nieładowalne |
Rozmiar baterii | AA, AAAA |
Typ żarówki | LED |
UNSPSC Code | 39101600 |
Waga | 100g |
Żywotność baterii | 24hr |