noscriptEdison ALUMINIMUM RECHARGEABLE HEADTORCH ERH120 | Cromwell Tools

Edison

ALUMINIMUM RECHARGEABLE HEADTORCH

SKU:

EDI9045080K

MPN:

ERH120

zł122.70

Bez podatku VAT

zł150.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Aluminiowa główka i plastikowa obudowa
    • 120 lumenów
    • W zestawie z akumulatorem litowo-jonowym
    • Czas pracy: 2 godz.
    • IPx4
    • W zestawie przewód zasilania USB
    3 tryby pracy: 100% włączony oraz 50% włączony i migający Długość strumienia światła: 115 m. Czas pracy: 2 godz.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    115m

    • Typ:

    Latarka czołowa

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140398726

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny

    Lumeny

    120lm

    Materiał obudowy

    Tworzywo sztuczne

    Możliwość ładowania

    DOŁADOWANIE

    Rozmiar baterii

    3.7V

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IPX4

    Typ żarówki

    CREE LED

    UNSPSC Code

    39101600