zł21.80
Bez podatku VAT
zł26.81
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | HellermannTyton |
EAN | 4031026662046 |
Kolor | szary |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Maksymalna temperatura robocza | 100°C |
Materiał | Nylon |
Maximum Cable Diameter | 12mm |
Minimum Cable Diameter | 6mm |
Nr części MFR | NGM20SGY |
Skok gwintu | M20 |
Standardy spełnione | UL94 V2 , ROHS |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP68 |
Temperatura robocza: | -40°C |
UNSPSC Code | 39121431 |