zł136.31
Bez podatku VAT
zł167.66
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | HellermannTyton |
Całkowita długość | 10m |
EAN | 5022660005077 |
Exterior Diameter | 20.7mm |
Interior Diameter | 16mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | PVC |
Nr części MFR | 801HANDIPAK |
Standardy spełnione | CEI EN 50086 |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP65 |
UNSPSC Code | 39131706 |
Zakres temperatury pracy | 5 to 60°C |