noscriptEdison 18 SMD LED LITHIUM-IONRECHARGEABLE WORKLIGHT DKWL2012U | Cromwell Tools

Edison

18 SMD LED LITHIUM-IONRECHARGEABLE WORKLIGHT

SKU:

EDI9045140K

MPN:

DKWL2012U

zł295.30

Bez podatku VAT

zł363.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    • Gumowane wykończenie
    • 300 lumenów
    • Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 2200 mAh
    • Obrotowy haczyk do zawieszenia 360°
    • Wbudowany magnes tylny
    2 tryby świecenia: 100% włączony oraz 30% włączony


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140398764

    ECLASS Code

    27110410

    Materiał obudowy

    Gumowane wykończenie

    Napięcie

    3.7V

    Nr części MFR

    ERW018

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39111613

    W zestawie:

    Ładowarka AC/DC 110-240V z kablem mikro USB o długości 1,5 m.