noscriptZestaw tulejek termokurczliwych | Cromwell Tools

Kennedy

Zestaw tulejek termokurczliwych

Dostępne 3 opcje.

171-sztukowy zestaw
Odpowiednie do łączenia, zabezpieczania końcówek i izolowania przewodów elektrycznych, jak również zapezpieczanie metalowych prętów, tub czy anten przed korozją. Wyprodukowane z bezhalogenowego, przyjaznego dla środowiska poliolefinu. Jego temperatura pracy wynosi od 55°C do 125°C, kurczenie rozpoczyna się przy 70°C i staje się zupełnie skurczony w temperaturze 110°C. Stosunek kurczenia wynosi 2:1 i ma maksymalną moc elektryczną 600V. Różne kolory.