noscriptEdison 3W CREE LED RUBBER WATERPROOFTORCHES EWT003 | Cromwell Tools

Edison

3W CREE LED RUBBER WATERPROOFTORCHES

SKU:

EDI9045200K

MPN:

EWT003

zł73.73

Bez podatku VAT

zł90.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wytrzymała guma TPE
    • 150 lumenów
    • IPx7
    • Wymaga 2 baterii typu D (niedołączone)
    Długość strumienia światła: 110 m.
    Czas pracy: 16 godz.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    110m

    • Typ:

    Latarka ręczna

    Brand

    Edison

    Całkowita długość

    220mm

    EAN

    5036140398733

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny

    Lumeny

    200lm

    Materiał obudowy

    guma

    Możliwość ładowania

    Nieładowalne

    Rozmiar baterii

    D

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IPX7

    Typ żarówki

    CREE LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Żywotność baterii

    16hr