noscriptDeWalt DCL040-XJ 18V XR PIVOT WORKLIGHTBARE UNIT DCL040-XJ | Cromwell Tools

DeWalt

DCL040-XJ 18V XR PIVOT WORKLIGHTBARE UNIT

SKU:

DEW2720475K

MPN:

DCL040-XJ

zł487.97

Bez podatku VAT

zł600.20

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    DCL040-XJ
    Compact, lightweight with impact resistant housing. Flashlight head pivots more than 90 degrees vertically with ratchet lock and an integrated hook for hanging, can be used free standing light. LED Bulb producing 110 Lumen output (10,000Hr Life) with a 2 Zone light pattern. Ergonomic design and rubber grip increase comfort.


    Battery and charger sold separately.


    Specifications:
    Battery Required: XR Li-Ion DCB180
    Voltage:18V
    Bulb Type: LED
    Light Output: 110 lumens
    Height x Length: 240x 115mm.
    Weight (incl. battery): 600g.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Światło robocze

    Brand

    DeWalt

    Całkowita długość

    115mm

    EAN

    5035048305560

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny/Żółty

    Lumeny

    110lm

    Materiał obudowy

    Tworzywo sztuczne

    Możliwość ładowania

    DOŁADOWANIE

    Nr części MFR

    DCL040-XJ

    Rozmiar baterii

    18V

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    600g

    Żywotność baterii

    10000hr