zł371.00
Bez podatku VAT
zł456.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
E78CHB 2
With constant lighting technology. Constant lighting technology ensures brightness that does not gradually decrease as the battery drains. May be used in explosive environments (ATEX: zone 2/22). IP 67 (waterproof to 1m for 30 minutes, no maintenance required after immersion). Three year guarantee. Lighting modes include: wide beam, mixed beam and high-intensity.
Weight: 160 g
Battery: 2 AA/LR06 batteries (included)
Certification: CE, ATEX: Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1.
100 lumens
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość strumienia światła: | 90m |
• Typ: | Latarka czołowa |
Brand | Petzl |
Całkowita długość | 90mm |
EAN | 3342540098497 |
ECLASS Code | 27119001 |
Kolor | Czarny/Żółty |
Lumeny | 100lm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Możliwość ładowania | Nieładowalne |
Nr części MFR | E78CHB 2 |
Rozmiar baterii | AA |
Seria | PIXA |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP67 |
Strefa ATEX | 22 |
Typ żarówki | LED |
UNSPSC Code | 39101600 |
Waga | 160g |
Żywotność baterii | 3hr |