noscriptEdison LAMPA AKUMULATOROWA ROBOCZA3WCOB+7LED 230V ZZ-836-COB | Cromwell Tools

Edison

LAMPA AKUMULATOROWA ROBOCZA3WCOB+7LED 230V

SKU:

EDI9041625E

MPN:

ZZ-836-COB

zł148.50

Bez podatku VAT

zł182.66

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    • 2 światła - COB jako lampa robocza oraz 7 diod LED na górze
    • Magnetyczna podstawa i tył
    • Obrotowe haczyki do zawieszenia 360°
    • IP20
    Czas pracy: 2-2,5 godz.
    (tryb pełny), 4-4,5 godz.
    (tryb minimalny), 10 godz. (górne diody LED).
    Czas ładowania: 4-5 godz.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    LAMPA WARSZTATOWA

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140403475

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny/Żółty

    Lumeny

    320lm

    Materiał obudowy

    Tworzywo sztuczne

    Możliwość ładowania

    DOŁADOWANIE

    Seria

    COB

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP20

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Żywotność baterii

    2,5 do 10hr