noscriptEdison BLACK CABLE TIES 4.8mmASSORTED (PK-500) . | Cromwell Tools

Edison

BLACK CABLE TIES 4.8mmASSORTED (PK-500)

SKU:

EDI5153130K

MPN:

.

zł142.84

Bez podatku VAT

zł175.69

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Opakowania z opaskami o pojedynczej i mieszanej średnicy oraz rozmaitych długościach.
    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.
    • Wykonane z wysokiej jakości nylonu: Zatwierdzone przez UL poliamid 6.6, 94 V-2
    • Odporne na temperaturę do 85°C
    • Trudnopalne
    • W zestawach po 100 szt.
    Wszystkie wymiary podane są w przybliżeniu..


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    Różne

    EAN

    5036140256385

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    500

    Materiał

    Nylon

    Szerokość

    4.8mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    22kg

    Zakres temperatury pracy

    40 do 85°C