zł30.02
Bez podatku VAT
zł36.92
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Opakowania z opaskami o pojedynczej i mieszanej średnicy oraz rozmaitych długościach.
Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.
• Wykonane z wysokiej jakości nylonu: Zatwierdzone przez UL poliamid 6.6, 94 V-2
• Odporne na temperaturę do 85°C
• Trudnopalne
• W zestawach po 100 szt.
Wszystkie wymiary podane są w przybliżeniu..
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Edison |
Długość | Różne |
EAN | 5036140256408 |
Kolor | Naturalny |
Liczba w opakowaniu | 300 |
Materiał | Nylon |
Szerokość | 2.5mm |
Typ zacisku | Zapadka |
UNSPSC Code | 39121703 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 8kg |
Zakres temperatury pracy | 40 do 85°C |