Edison

NATURAL CABLE TIES7.6x370mm (PK-100)

SKU:

EDI5151320K

MPN:

CT11-W

zł60.82

Bez podatku VAT

zł74.81

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    7.6mm

    EAN

    5036140256309

    Kolor

    Naturalny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Maksymalna średnica wiązki

    101mm

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT11-W

    Szerokość

    370mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    55kg

    Zakres temperatury pracy

    40 do 85°C