Edison

PASKI ZACISKOWE 2.5x100mmNATURALNE (100)

SKU:

EDI5151000K

MPN:

CT1-W

zł4.34

Bez podatku VAT

zł5.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    2.5mm

    EAN

    5036140256163

    Kolor

    Naturalny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Maksymalna średnica wiązki

    22mm

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT1-W

    Szerokość

    100mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    8kg

    Zakres temperatury pracy

    40 do 85°C