Edison

PASKI ZACISKOWE 3.6x200mmNATURALNE (100)

SKU:

EDI5151110K

MPN:

CT20-W

zł13.96

Bez podatku VAT

zł17.17

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    3.6mm

    EAN

    5036140256200

    Kolor

    Naturalny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT20-W

    Szerokość

    200mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    18kg

    Zakres temperatury pracy

    40 do 85°C