Edison

PASKI ZACISKOWE 4.8x200mmCZARNE (100)

SKU:

EDI5150210K

MPN:

CT5-B

zł19.35

Bez podatku VAT

zł23.80

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    200mm

    EAN

    5036140256057

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Maksymalna średnica wiązki

    52mm

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT5-B

    Szerokość

    4.8mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    22kg

    Zakres temperatury pracy

    -40 - 85°C