Qualfast

M6 x 12 SKT SET SCREW FLAT (14.9)

SKU:

QFT6023232Q

MPN:

07810.060.012

zł24.41

Bez podatku VAT

zł30.02

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Punkt płaski - DIN 913
    ISO metryczne - kolor naturalny
    Punkt płaski - DIN 913
    Używany w przypadkach, kiedy części są często przestawiane. Takie zakończenie punktowe minimalizuje uszkodzenie komponentu. Może być używany względem hartowanych wałów, najlepiej na płaskim podłożu dla lepszego kontaktu z powierzchnią. Idealny do użycia jako śruba regulacyjna oraz do elementów z cienkimi ściankami do miękkich kołków.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    12mm

    EAN

    5036140074750

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M6

    Typ punktu

    Płaski punkt

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H