Fabory

M8x85 SKT HEAD CAP SCREW(GR-12.9) (PK-100)

SKU:

FAB6001023A

MPN:

07000.080.085

zł231.11

Bez podatku VAT

zł284.27

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    • Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
    • Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
    • Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
    Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    85mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    8mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    6mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica nasady

    13mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9