SKU:
FAB6000938Q
MPN:
07000.030.035
zł187.53
Bez podatku VAT
zł230.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonane ze stali stopowej klasy 12.9 ulepszonej cieplnie dla zapewnienia odporności na korozję oraz ogólnej twardości
• Maksymalna temperatura robocza 300°C (surowa) zapewnia solidny produkt
• Dostępne w różnych długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Głęboki łeb zapewnia optymalną obciążalność
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fabory |
Długość | 35mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Głębokość nasady | 3mm |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Frezy walcowe |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar głowicy sterownika | 2.5mm |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica nasady | 5.5mm |
Standardy spełnione | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Ziarnistość: | 12.9 |