noscriptIndexa SPREZYNA DO SREDNICH LADUNKOW, NIEBIESKA MLB-13x76 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO SREDNICH LADUNKOW, NIEBIESKA MLB-13x76

SKU:

IND4606114Q

MPN:

.

zł10.93

Bez podatku VAT

zł13.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Średnie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    76mm

    EAN

    5036140295315

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Stal

    Średnica drutu (Dd)

    7mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    13mm

    Sztywność

    10.2Nmm

    UNSPSC Code

    31161905