noscriptIndexa SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-13x44 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-13x44

SKU:

IND4603111M

MPN:

.

zł10.66

Bez podatku VAT

zł13.11

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    44mm

    EAN

    5036140294745

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G13 x 44

    Średnica drutu (Dd)

    7mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    13mm

    Sztywność

    30.3Nmm

    UNSPSC Code

    31161905