Indexa

SPREZYNA DO EXTR CIEZKICHLADUNKOW,ZOLTA EHLY-40x76

SKU:

IND4603674F

MPN:

.

zł41.34

Bez podatku VAT

zł50.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bardzo ciężkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    76mm

    EAN

    5036140295131

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    G40 x 76

    Średnica drutu (Dd)

    20mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    40mm

    Sztywność

    379Nmm

    UNSPSC Code

    31161905