zł6.19
Bez podatku VAT
zł7.61
Z VAT
53 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lekkie obciążenie |
Brand | Indexa |
Długość (L0) | 32mm |
EAN | 5036140295872 |
Kolor | Zielony |
Materiał | Stal |
Średnica drutu (Dd) | 7mm |
Średnica zewnętrzna (DH) | 13mm |
Sztywność | 16.4Nmm |
UNSPSC Code | 31161905 |