noscriptIndexa SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-16x38 . | Cromwell Tools

Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-16x38

SKU:

IND4601218V

MPN:

.

zł10.01

Bez podatku VAT

zł12.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    38mm

    EAN

    5036140294202

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R16 x 38

    Średnica drutu (Dd)

    8mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    16mm

    Sztywność

    48.5Nmm

    UNSPSC Code

    31161905