noscriptIndexa HLR-20x102 RED DIE SPRING - HEAVY LOAD | Cromwell Tools

Indexa

HLR-20x102 RED DIE SPRING - HEAVY LOAD

SKU:

IND4601334M

zł20.80

Bez podatku VAT

zł25.58

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    102mm

    EAN

    5036140294332

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R20 x 102

    Średnica drutu (Dd)

    10mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    20mm

    Sztywność

    44.2Nmm

    UNSPSC Code

    31161905