Indexa

SPREZYNA DO CIEZKICH LADUNKOW, CZERWONA HLR-32x102

SKU:

IND4601563T

MPN:

.

zł44.76

Bez podatku VAT

zł55.05

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Duże obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    102mm

    EAN

    5036140294530

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R32 x 102

    Średnica drutu (Dd)

    16mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    32mm

    Sztywność

    122Nmm

    UNSPSC Code

    31161905