zł44.76
Bez podatku VAT
zł55.05
Z VAT
54 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymuja wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Duże obciążenie |
Brand | Indexa |
Długość (L0) | 76mm |
EAN | 5036140294585 |
Kolor | Czerwony |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | R40 x 76 |
Średnica drutu (Dd) | 20mm |
Średnica zewnętrzna (DH) | 40mm |
Sztywność | 219Nmm |
UNSPSC Code | 31161905 |