noscriptKennedy SRUBY MASZYNOWE &NAKRETKI STALOWE | Cromwell Tools

Kennedy

SRUBY MASZYNOWE &NAKRETKI STALOWE

SKU:

KEN6154290K

zł120.96

Bez podatku VAT

zł148.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Śruby i nakętki maszynowe
    Zawartość:
    Stalowe: M3 x 12, M3 x 16, M3 x 20, M3.5 x 10, M3.5 x 12, M3.5 x 16, M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 10, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 i M6 x 25.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Przeciętna ilość:

    600

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146631

    ECLASS Code

    23119090

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Rodzaj produktu

    Zestaw śrub i nakrętek

    UNSPSC Code

    31162313

    Wymiary

    M3 x 12mm M3 x 16mm M3 x 20mm M4 x 12mm M4 x 16mm M4 x 20mm M4 x 25mm M4 x 8mm M5 x 10mm M5 x 12mm M5 x 16mm M5 x 20mm M6 x 12mm M6 x 16mm M6 x 20mm