Matlock

14-16mm SINGLE EAR STYLEZINC PLATED O-CLIPS

SKU:

MTL6626980K

MPN:

.

zł1.17

Bez podatku VAT

zł1.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaciski owalne O-Clips - Typ z jednym uchem
    Wykonane z ocynkowanej miękkiej stali. Zaciski o średnim ciśnieniu, szeroko stosowane do konserwacji i aplikacji OEM. W...ż gumowy, rury plastikowe, koncentryczne i kabel elektryczny s... łatwe w zamocowaniu. Nadaje się do stosowania w przewodach powietrza, płynów, gazowych i parowych oraz także ma zastosowanie w urz...dzeniach hydraulicznych niskiego ciśnienia. Jednoczęściowa konstrukcja oferuje pozytywny, zabezpieczony gwarancyjn... pieczęci... bez uszkodzenia przewodu, zapewnia odpowiednie zamknięcie i kompensację przy zmianach tolerancji w rozmiarach węży przewodowych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zatrzaskowy styl jednostronny

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140252264

    Liczba w opakowaniu

    100

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    Szczypta

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Pojemność

    14 - 16mm

    Standardy spełnione

    DIN 2393

    Szerokość pasma

    7mm

    UNSPSC Code

    31162906