Matlock

STALOWY ZACISK WKLADKAKAUCZUK 28mm A4-316

SKU:

MTL6628940K

MPN:

.

zł8.23

Bez podatku VAT

zł10.12

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal nierdzewna
    Stal węglowa - cynkowana zgodnie ze specyfikacją ZN3 z jasną pasywacją. Wszystkie zaciski mają kauczukową wkładkę EPM, która jest całkowicie odporna na oleje i ekstremalne temperatury (-50°C do 160°C). Zastosowanie obejmuje przedziały i podwozia silników napędowych, kable elektryczne, systemy rurowe, kanały (wentylacyjne), instalacje chłodnicze


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    P-Clip z wkładką EPDM

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322707

    Klasa materiału

    316 A4

    Liczba w opakowaniu

    5

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    Otwór do mocowania zacisku P-Clip akceptuje śrubę M6

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    28mm

    Szerokość pasma

    12.7 bez wyściółki; 16 z wyściółkąmm

    UNSPSC Code

    31162906