noscriptMatlock OBEJMY ZACISKOWE CYNKOWANE ZESTAW (OPAK-100) . | Cromwell Tools

Matlock

OBEJMY ZACISKOWE CYNKOWANE ZESTAW (OPAK-100)

SKU:

MTL6625990K

MPN:

.

zł245.40

Bez podatku VAT

zł301.84

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Samohamowny zacisk ślimakowy. Precyzyjnie wykonany z najlepszych brytyjskich stali zgodnie z normą BS 5315.
    Cynkowanie z pasywacją celem uzyskania podwójnej ochrony. Do zastosowań w motoryzacji, instalacjach gazowych, wodno kanalizacyjnych oraz w rolnictwie.
    Oba zestawy składają się z zacisków o rozmiarach od 000 do 8 (średnice od 9 do 178 mm).
    Rozmiar: OOO. Średnica (mm): min: 9, max: 13. Opak. zawiera: 50: 4, 100: 8.
    Rozmiar: MOO. Średnica (mm): min: 13, max: 16. Opak. zawiera: 50: 4, 100: 8.
    Rozmiar: OO. Średnica (mm): min: 13, max: 19. Opak. zawiera: 50: 6, 100: 12.
    Rozmiar: O. Średnica (mm): min: 16, max: 22. Opak. zawiera: 50: 4, 100: 8.
    Rozmiar: OX. Średnica (mm): min: 19, max: 25. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
    Rozmiar: 1A. Średnica (mm): min: 22, max: 29. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
    Rozmiar: 1. Średnica (mm): min: 25, max: 35. Opak. zawiera: 50: 5, 100: 10.
    Rozmiar: 1X. Średnica (mm): min: 28, max: 41. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
    Rozmiar: 2A. Średnica (mm): min: 31, max: 48. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
    Rozmiar: 2. Średnica (mm): min: 38, max: 54. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
    Rozmiar: 2X. Średnica (mm): min: 44, max: 60. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
    Rozmiar: 3. Średnica (mm): min: 50, max: 70. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
    Rozmiar: 3X. Średnica (mm): min: 60, max: 80. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
    Rozmiar: 4. Średnica (mm): min: 70, max: 90. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
    Rozmiar: 4X. Średnica (mm): min: 83, max: 102. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
    Rozmiar: 5. Średnica (mm): min: 95, max: 115. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
    Rozmiar: 6. Średnica (mm): min: 104, max: 127. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
    Rozmiar: 6X. Średnica (mm): min: 127, max: 146. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
    Rozmiar: 7. Średnica (mm): min: 146, max: 159. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
    Rozmiar: 8. Średnica (mm): min: 149, max: 178. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244184

    Grubość taśmy

    0.6mm

    Liczba rusztów

    100

    Materiał

    Stal

    Metoda mocowania

    Napęd ślimakowy

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowane na czarno

    Rodzaj zacisku do węża

    Różne zestawy

    Średnica Min - Max

    9 - 178mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    9,0 i 12mm

    UNSPSC Code

    31162906