zł38.41
Bez podatku VAT
zł47.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Magnetyczny przyrząd do przeciągania przewodów MagnaMole firmy Kennedy jest innowacyjnym narzędziem służącym do rozwiązania odwiecznego problemu przeprowadzania przewodów elektrycznych poprzez ściany murowane z cegieł, mury szczelinowe, ściany szkieletowe itp. Testowany w szerokim zakresie, potwierdził swoją przydatność pozwalając zaoszczędzić godziny pracy instalatora.
Zawartość:
1 x Prowadnik przewodu MagnaMole 330 mm (13”). 1 x Adapter przewodu 3,7 – 4,3 mm, biały.
1 x Adapter przewodu 4,4 – 5,1 mm, szary. 1 x Adapter przewodu 5,2 – 5,9 mm, czarny.
Nadaje się do przewodów o średnicy od 3,7 do 5,9mm (wiertło nie jest dołączone).
KEN-516-9600K...Magn. przyrząd do przeciągania kabli
KEN-516-9620K...Magn. nakładki (6 sztuk)
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dykielek magnetyczny |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 135mm |
EAN | 5036140046191 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
UNSPSC Code | 27112109 |