Qualfast

M10 x 12 SKT SET SCREW CONE (14.9)

SKU:

QFT6023349M

MPN:

07800.100.012

zł71.15

Bez podatku VAT

zł87.51

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    High tensile alloy steel. Grade 14.9. DIN 915.


    Cone Point
    DIN 914. For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    12mm

    EAN

    5036140032477

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M10

    Typ punktu

    Punkt stożkowy

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H