zł20.75
Bez podatku VAT
zł25.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High tensile alloy steel. Grade 14.9.
Dog Point
For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 6mm |
EAN | 5036140355453 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M5 |
Typ punktu | Dog Point |
UNSPSC Code | 31161505 |
Ziarnistość: | 45H |