noscriptQualfast WKRETY DOCISKOWE BS 24703/8BSFx1.1/2 (14.9) | Cromwell Tools

Qualfast

WKRETY DOCISKOWE BS 24703/8BSFx1.1/2 (14.9)

SKU:

QFT6032737K

zł19.54

Bez podatku VAT

zł24.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High tensile alloy steel. Grade 14.9.
    For quick and permanent location of pulleys, collars and gears on shafts. Will hold fast even in poorly tapped holes. Interrupted profile of clamping face resists loosening due to vibration. Sizes above 1/4" are generally counterbored to provide maximum clamping efficiency.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    EAN

    5036140308091

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    BSF

    Ilość pudełek

    100

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Typ punktu

    Radełkowany punkt kubka

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H