noscriptQualfast M10x25 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) 51050.100.025 | Cromwell Tools

Qualfast

M10x25 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70)

SKU:

QFT6001463H

MPN:

51050.100.025

zł174.12

Bez podatku VAT

zł214.17

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    25mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    10mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    8mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica nasady

    16mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70