Qualfast

M10x60 SKT HEAD CAP SCREW FULLYTHREADED (GR-12.9)

SKU:

QFT6004562C

MPN:

07010.100.060

zł5.24

Bez podatku VAT

zł6.45

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    60mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    10mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    8.0mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica nasady

    16mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9