noscriptFabory M12x25 SKT LOW HEAD CAP SCREW(GR-8.8) (PK-100) 07080.120.025 | Cromwell Tools

Fabory

M12x25 SKT LOW HEAD CAP SCREW(GR-8.8) (PK-100)

SKU:

FAB6009111B

MPN:

07080.120.025

zł218.27

Bez podatku VAT

zł268.47

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    • Nasadki sześciokątne
    • Gwint metryczny ISO
    • Klasa 08.8 - stal węglowa o średniej wytrzymałości na rozciąganie, ulepszona cieplnie
    • Niekorzystna geometria głowicy zmniejsza obciążalność, dlatego symbol klasy właściwości (8.8) jest poprzedzony cyfrą „0”
    • Podobne do śrub z łbem walcowym DIN 912, ale z niższym łbem i mniejszym gniazdem sześciokątnym, stosowane w ograniczonej przestrzeni
    • Wykończenie olejem (czarne) podczas produkcji - zapewnia pewien okres trwałości, ale nie zapewnia ochrony przed korozją podczas użytkowania
    • Min. obciążenie próbne 580 MPA
    • DIN 7984 / NEN 1601


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    25mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    12mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    10mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica nasady

    18mm

    Standardy spełnione

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    8.8