Fabory

M20x40 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) (PK-25)

SKU:

FAB6001480E

MPN:

51050.200.040

zł686.63

Bez podatku VAT

zł844.55

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Odpowiednie do zastosowań wymagających wysokich naprężeń, zapewniając prawdziwą wszechstronność
    • Głowica nasadowa zapewnia doskonałą obciążalność dzięki głębokiemu wgłębieniu umożliwiającemu silny uchwyt
    • Dostępne w różnych długościach, wszystkie z gwintem M6 dostosowanym do indywidualnych potrzeb
    • Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej dla optymalnej trwałości
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    40mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    20mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    25

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    17mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica nasady

    30mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70