Fabory

M3x18 SKT HEAD CAP SCREW A2(GR-70) (PK-200)

SKU:

FAB6001445V

MPN:

51050.030.018

zł64.20

Bez podatku VAT

zł78.97

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    • Odpowiednie do zastosowań wymagających wysokich naprężeń, zapewniając prawdziwą wszechstronność
    • Głowica nasadowa zapewnia doskonałą obciążalność dzięki głębokiemu wgłębieniu umożliwiającemu silny uchwyt
    • Dostępne w różnych długościach, wszystkie z gwintem M6 dostosowanym do indywidualnych potrzeb
    • Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej dla optymalnej trwałości
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    18mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    3mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    2.5mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica nasady

    5.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70