Fabory

M4x40 SKT HEAD CAP SCREW FULLYTHREADED (GR-12.9) (PK-200)

SKU:

FAB6004498X

MPN:

07010.040.040

zł113.93

Bez podatku VAT

zł140.13

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    • Nasadki sześciokątne
    • Gwint metryczny ISO
    • Klasa 12.9 - stal stopowa, ulepszona cieplnie
    • Głęboki łeb zapewniający maksymalne obciążenie
    • Wykończenie olejem (czarne) podczas produkcji - zapewnia pewien okres trwałości, ale nie zapewnia ochrony przed korozją podczas użytkowania
    • Min. obciążenie próbne 970 MPA
    • DIN 912/ISO 4762


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fabory

    Długość

    40mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    4mm

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica nasady

    7mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9