noscriptQualfast M5x18 SKT C/SUNK HEAD SCREW A2 51060.050.018 | Cromwell Tools

Qualfast

M5x18 SKT C/SUNK HEAD SCREW A2

SKU:

QFT6042218H

MPN:

51060.050.018

zł54.15

Bez podatku VAT

zł66.60

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These socket head countersunk screws are available in varying lengths all with an M5 thread size to suit a range of needs. All products are manufactured from A2 stainless steel and provide a flush finish.


    Features and Benefits
    • Countersunk head provides a flush finish for a neat overall design
    • Manufactured from A2 stainless steel for resilience and strength
    • Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your requirements


    Typical Applications
    • Engineering
    • Construction
    • DIY


    Standards
    • ISO 10642
    • DIN 7991
    • BS 4168-8
    • NEN 2359


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    18mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M5

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70