noscriptQualfast M6x35 SKT C/SUNK HEAD SCREW A2 51060.060.035 | Cromwell Tools

Qualfast

M6x35 SKT C/SUNK HEAD SCREW A2

SKU:

QFT6042219N

MPN:

51060.060.035

zł44.53

Bez podatku VAT

zł54.77

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These metric threaded countersunk screws are manufactured from A2 stainless steel and are ideal for general purpose use. Available in a range of lengths, the screws all have an M6 thread size and a hexagon countersunk driving hole.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel for resilience
    • Available in a range of lengths all with an M6 thread size to suit your needs
    • Countersunk head provides a flush and neat fit


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Manufacturing
    • Engineering


    Standards
    • ISO 10642
    • DIN 7991
    • BS 4168-8
    • NEN 2359


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    35mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M6

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70