noscriptQualfast M8x16 SKT C/SUNK HEAD SCREW A2 51060.080.016 | Cromwell Tools

Qualfast

M8x16 SKT C/SUNK HEAD SCREW A2

SKU:

QFT6042221G

MPN:

51060.080.016

zł0.51

Bez podatku VAT

zł0.63

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These metric threaded hexagon socket head screws are ideal for general purpose fastening. Available in various lengths with an M8 thread size, each product is manufactured from A2 stainless steel and possesses a hexagon socket countersunk head for a flush finish.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel for overall resilience and product longevity
    • Countersunk heads provide a flush and tidy finish
    • Available in a range of lengths with an M8 thread size to suit your specific needs


    Typical Applications
    • Engineering
    • Construction
    • DIY
    • Electrical


    Standards
    • ISO 10642
    • DIN7991
    • BS 4168-8
    • NEN 2359


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    16mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M8

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    70