noscriptQualfast NO.8UNCx3/4 SKT C/SUNK HEAD SCREWA2 U51060.016.0075 | Cromwell Tools

Qualfast

NO.8UNCx3/4 SKT C/SUNK HEAD SCREWA2

SKU:

QFT6052047J

MPN:

U51060.016.0075

zł111.02

Bez podatku VAT

zł136.55

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    3/4 cala

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    No.8

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    F837