Qualfast

SRUBA ISO 898/1 3/4BSWx5.1/2 (12.9)

SKU:

QFT6010848E

zł386.96

Bez podatku VAT

zł475.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    5.1/2in.

    EAN

    5036140306110

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.750mm

    Gwint

    BSW

    Ilość pudełek

    10

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    9/16mm

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Średnica nasady

    1.000mm

    Standardy spełnione

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9