noscriptQualfast SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE 5/16UNCx1.1/4(10.9 U07410.031.0125 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE 5/16UNCx1.1/4(10.9

SKU:

QFT6052246Z

MPN:

U07410.031.0125

zł798.60

Bez podatku VAT

zł982.28

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1.1/4 cala

    EAN

    5036140313156

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    100

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    5/16in.

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9