noscriptQualfast SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE CYNK M5x30 (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE CYNK M5x30 (10.9)

SKU:

QFT6040606G

MPN:

.

zł315.81

Bez podatku VAT

zł388.45

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    30mm

    EAN

    8033518031626

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Rozmiar gwintu

    M5

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9