Qualfast

SRUBY LEB STOZK GNIAZDO 6-KATNE CYNK M8x40 (10.9)

SKU:

QFT6040806G

MPN:

.

zł444.37

Bez podatku VAT

zł546.58

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    40mm

    EAN

    5036140247734

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Kształt nasady

    Łeb stożkowy

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Rozmiar gwintu

    M8

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    10.9